曜日別特売

厚手ビーカー

厚手ビーカー - DURAN
(1件のレビュー)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33430214211312409100
6,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
33430275211313602250
6,300
6,298
6,928(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
33430311211314401500
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
334303452113154061000
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
334303722113163082000
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
334304152113168053000
19,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
334304422113173045000
29,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3343048521131860910000
54,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
3343051221131880615000
77,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33430241211312906150
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33430311211314401208815771060-500211314401 トールビーカー PYREX(パイレックス) 20881577トールビーカーPYREX(パイレックス)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33430442
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

厚手ガラスなので割れる心配が少なくて安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする