アズワン
ミニふるい振とう機
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質
[ふるい部]ステンレス
回転数
1000~2500rpm
モーター
DCブラシモーター
適合
[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様
水平回転
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取付時)
内容量
1台
注意
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
電源
コード長さ(m)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75750884
MVS-1N
1-8990-11
100V ACアダプタ 1.8m
-
レンタル品はこちら
¥
104,000
¥
103,000
¥
113,300
(税込)
当日出荷
33522002
MVS-1
1-8990-01
AC100V 50/60Hz
1.8(3Pプラグ付き)
-
¥
72,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください