曜日別特売

脱臭ミニドラフト用 オプション

脱臭ミニドラフト用 オプション - アズワン
寸法(mm)150×150×20質量(kg)0.12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33419741活性炭フィルター(中性ガス用)1-9036-11
18,800
18,700
20,570(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419757活性炭フィルター(酸性ガス用)1-9036-12
22,400
22,300
24,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419766活性炭フィルター(塩基性ガス用)1-9036-13
22,500
22,400
24,640(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする