曜日別特売

ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計

ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 - 藤原製作所

土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。

仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33507521PRN-41+pH電極セット1-9188-01
130,000
129,000
141,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
33507546PRN-41+Eh電極セット1-9188-02
178,000
177,000
194,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
33507582PRN-41+土壌硝酸電極セット1-9188-03
157,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする