曜日別特売

リサーチラボノート(研究記録用ノート)

リサーチラボノート(研究記録用ノート) - コクヨリサーチラボノート(研究記録用ノート) - コクヨリサーチラボノート(研究記録用ノート) - コクヨリサーチラボノート(研究記録用ノート) - コクヨ
(4件のレビュー)

ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。
本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。
ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。

とじ仕様糸かがりとじ方眼罫罫幅(mm)5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33445273ノ-LB208S1冊1-9320-01
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
33445316ノ-LB208HS1冊(80枚)1-9320-02
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33445361ノ-LB4S1冊(40枚)1-9320-03
1,070
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

リサーチラボノート
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 実験記録
教育・研究機関

値段は高いですが、コンパクトなので、狭い場所でも記入しやすいのが便利です。

対象商品 : 33445273
2022-02-21
用途: 実験研究結果の記録など。
教育・研究機関

日付けの欄があり、使いやすくて良いなと感じました。

対象商品 : 33445273
2022-12-25
用途: 特に記録を見せる必要が生じる可能性がある実験記録に使用

表紙がやや硬いのがいい面も悪い面もある。より信頼性が必要な実験記録によいかも

対象商品 : 33445361
2016-10-08
用途: 実験の勉強
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな値段のわりに使い勝手が良くて気に入りました。
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
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする