キャンパスソフトリングノート(ドット入り罫線)(カットオフ)
書くとき心地いい。新感覚のやわらかリングを採用したキャンパスソフトリングノート
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
リングに色がついているので、色ごとに用途や教科分けした際、背で見分けることができます。
きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました。
- 罫
- 中横罫(ドット入り)
- 罫幅(mm)
- 中横罫(B罫):6
- 中紙寸法横(mm)
- 105
- 内容量
- 1冊(50枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
行数
色
事務用品 の新着商品
カテゴリ

































