曜日別特売

PTFEビーカー

PTFEビーカー - アズワン
(1件のレビュー)

耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。

種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし内容量1個
注意
※製品の特性上、仕上がり寸法値にはバラつきが発生します。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3343109750Ml5048×60
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
代替品有
33431124100Ml10055.5×61
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
33431167200Ml20068×91
2,900
2,871
3,158(税込)
当日出荷
33431194300Ml30080×106
3,500
3,465
3,812(税込)
当日出荷
33431221500Ml50095×115
5,500
5,445
5,990(税込)
当日出荷
334312551000Ml1000117×146
11,000
10,890
11,979(税込)
当日出荷
334312822000Ml2000150×200
22,000
21,780
23,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3343109750Ml3343159650Ml50Ml ビーカー(弗素樹脂) アズワン 33431596ビーカー(弗素樹脂)アズワン1個
2,080
税込2,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33431167
2019-08-14
用途: フッ化水素用
教育・研究機関

フッ酸(フッ化水素)を使用するときに使っています。問題なく使えています。サイズも表記通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする