卓上型ポットミル架台

卓上型ポットミル架台 - アズワン

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。

アズワン品番2-7816-01回転数40~280rpm回転数(min-1[r.p.m])40~280寸法(mm)406×290×240電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kgタイマー設定0~9時間59分(1分単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33516804PM-001
165,000
164,000
180,400(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする