超音波洗浄器濾過装置

超音波洗浄器濾過装置 - アズワン

超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。

アズワン品番1-7652-11適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485電源AC100V、50/60Hz、13/16WキャスターΦ50mm(対角ストッパー付)流量(L/min)3ポンプマグネットポンプ内容量1個
注意
※超音波洗浄機は付属していません。
※有機溶剤での洗浄には適していません。
※フィルターは付属しておりません。『カートリッジフィルター(1-5741-01~-07)』からお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33453296TCRK-02
209,000
208,000
228,800(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする