ネオシェーカー

ネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワンネオシェーカー - アズワン
振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2内容量1台
全6種類を絞り込む
振盪方式
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
振盪方式
振幅(mm)
振盪回転数(min-1[r.p.m])
振盪角度(°)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33397445NS-LR往復・旋回(切替式)2515~160-2-7827-01
139,000
138,000
151,800(税込)
翌々日出荷
33397454NS-88の字左右20、前後1015~100-2-7827-02
151,000
150,000
165,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33397463NS-R高速旋回左右20、前後1050~500-2-7827-03
146,000
145,000
159,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33397497NS-Sシーソー7度5~5072-7827-06
109,000
108,000
118,800(税込)
取扱停止中
33397472NS-H水平偏芯10250~200-2-7827-04
122,000
取扱い終了
33397481NS-W波動形7度5~5072-7827-05
104,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

ネオシェーカー NSーS
この動画は、1が参考にしています。
ネオシェーカー NSーLR(2-7827-01)
ネオシェーカー NS-8(2-7827-02)
この動画は、1が参考にしています。
ネオシェーカー NSーR(2-7827-03)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする