ふるい振とう機

ふるい振とう機 - アズワンふるい振とう機 - アズワンふるい振とう機 - アズワン

JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。
「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。
ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。
連続運転・タイマー運転が可能です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492振幅(mm)約70振動数約60回/分たたき回数約120回/分傾斜角度(°)約20適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)安全装置漏電遮断機材質鋼板焼付塗装電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)質量(kg)28内容量1台
注意
※傾斜時は振とうは行いません。
特長●JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。
●「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。
●ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。
●連続運転・タイマー運転が可能です。
仕様●振幅:約70mm
●振動数:約60回/分
●たたき回数:約120回/分
●傾斜たたき角度:約20度
●適合ふるい:Φ200×深さ60mm(2段まで)
●安全装置:漏電遮断機
●電源:AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
●材質:鋼板焼付塗装
●重量:28kg
脚注※傾斜時は振とうは行いません。
※ふるいは付属していません。
※ふるいは「ステンレスふるい(5-3293-16~54)」をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522027SS-HK501-6039-11
398,000
397,000
436,700(税込)
翌々日出荷
33522036SS-HK601-6039-12
398,000
397,000
436,700(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ふるい振とう機 SSーHK50 50Hz
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする