アズワン
マルチポジショナブルステージ SJ-SUS
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質
ステンレス
仕様
ステージ(ステンレス製)
種別
ステージ
寸法(mm)
200×290×20
質量(kg)
約1.1
アズワン品番
2-7861-02
内容量
1個
注意
※クランプ、ビーカーは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33474831
SJ-SUS
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000