アズワン
ミックスローターバリアブル
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~112
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
モーター
インダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
電源コード
2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅
15mm
タイマー
0~9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33397935
VMR-3R
1-1186-11
¥
126,000
¥
125,000
¥
137,500
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
33397944
VMR-5R
1-1186-12
¥
130,000
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミックスローターバリアブル VMR-5R
<br />
参考になった