曜日別特売

メカニカル制御撹拌機

メカニカル制御撹拌機 - IKAメカニカル制御撹拌機 - IKA
(1件のレビュー)

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。

アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150内容量1台
注意
※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(シャフト)は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33396002RW20 デジタル
136,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33396002
2015-05-09
用途: 化学反応実験の撹拌

今回、初めてこの機種を購入いたしました。予想以上にトルクが強く、回転数の設定範囲も広く、十分満足しております。次期購入もこの機種と考えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする