曜日別特売

エコノミー撹拌羽根

エコノミー撹拌羽根 - Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根 - Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根 - Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根 - Kartell(カルテル)

撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。

材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
羽根幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33396185No.43157
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
33396194No.43298.5
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
33396167No.42839
2,800
取扱い終了
代替品有
33396176No.43065
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33396167No.42802848456198-19-63-01No.428 固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428 Kartell(カルテル) 02848456固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428Kartell(カルテル)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
33396176No.43002848465198-19-63-02No.430 固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430 Kartell(カルテル) 02848465固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430Kartell(カルテル)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする