アズワン
ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番
2-8039-01
材質
本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
335×356×215
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~112
電源
AC100V、50/60Hz
モーター
インダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×250
保温温度
室温+5~50℃
電源コード
長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数
5本
タイマー
60分以下(連続運転可)
撹拌方式
回転撹拌
安全機能
過電流防止ヒューズ(3A)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33397953
VMRC-5
¥
223,000
¥
222,000
¥
244,200
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください