アズワン
水平旋回ふるい
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。
旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番
5-3269-01
適合
(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)
380×375×469
質量(kg)
17.2
電源
AC100V 50/60Hz
方式
旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数
(旋回)20~200rpm
内容量
1個
注意
※ふるいは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33522054
SKH-01
¥
286,000
¥
285,000
¥
313,500
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください