曜日別特売

ミキサー

ミキサー - アズワンミキサー - アズワン

ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。

材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
付属品
質量(kg)
内容
容器容量(L)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33521817PM-015-3329-02ボール容器(PM-01P)4.3ポットミキサ-2レンタル品はこちら
89,700
89,600
98,560(税込)
12日以内出荷
33521801BM-015-3329-01ボール容器(BM-01B)9.4ボ-ルミキサ-7.5-
190,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする