ボトルプロテクター

ボトルプロテクター - アズワンボトルプロテクター - アズワンボトルプロテクター - アズワンボトルプロテクター - アズワンボトルプロテクター - アズワンボトルプロテクター - アズワン
(2件のレビュー)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。

用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
収納数
アズワン品番
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33418454B-1005213本3-4082-02175×272×80
1,850
1,840
2,024(税込)
当日出荷
33418463B-250678本3-4082-03175×272×80
1,850
1,840
2,024(税込)
当日出荷
33418445B-5008312本3-4082-01175×545×80
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
33418472B-10001013本3-4082-04175×272×80
1,850
1,840
2,024(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33418454
2024-09-23
用途: 収納
建設業・工事業

用途外使用ですがDIYようで購入したホルソーが散財していたので試しに使ってみました。仕切り板と違ってそのまま持ち運びができ工具箱にも入るので便利でした。

対象商品 : 33418454
2017-02-26
用途: 工具の整理

造りがしっかりしていますので重量があっても安心です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする