ラボフード

ラボフード - アズワンラボフード - アズワンラボフード - アズワン

組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。

材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)電源コード(m)2m 2Pプラグ付質量(kg)16内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33419696LF-600Aセット(風量調整機能付)1-7624-01
210,000
209,000
229,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33419705LF-600セット3-4058-01
135,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする