曜日別特売

ボトルスタンド

ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]ボトルスタンド - マルエム[理化学・容器]
材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)330×150×90内容量1個
注意
※繰り返しのオートクレーブ滅菌はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収容数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33480395BS-3521本(3×7列)3-223-01
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
33480422BS-4018本(3×6列)3-223-02
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
33480447BS-4515本(3×5列)3-223-03
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
33480456BS-5010本(2×5列)3-223-04
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
33480465BS-5510本(2×5列)3-223-05
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
33480483BS-608本(2×4列)3-223-06
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする