アズワン
エンビロート台
(1件のレビュー)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
240×95×450
穴径(Φmm)
34
全高(mm)
450
溝幅(mm)
16
掛数(個)
2
台の幅(mm)
240
支柱径(Φmm)
13
アズワン品番
3-209-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33497852
240×95×450
¥
2,250
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください