アズワン
ワーキングボックス
高さ(mm)
185
材質(本体)
耐衝撃性スチロール樹脂
奥行(mm)
336
間口(mm)
498
外寸法(mm)
498×336×185
材質(引出し)
スチロール樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
498×336×185
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
引出し数
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33492146
W220
3-261-01
4
212×303×71×4個
¥11,700
取扱い終了
33492155
W230
3-261-02
5
212×303×71×2個、*crlf*212×303×46×3個
¥11,900
取扱い終了
33492173
W330
3-261-03
6
212×303×46×6個
¥12,100
取扱い終了
33492191
W222
3-261-04
6
212×303×71×2個、*crlf*94×303×71×4個
¥12,300
取扱い終了
33492216
W232
3-261-05
7
212×303×46×3個、*crlf*94×303×71×4個
¥12,400
取扱い終了
33492234
W600
3-261-06
6
133×303×71×6個
¥12,600
取扱い終了
33492252
W800
3-261-07
8
94×303×71×8個
¥12,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください