アズワン
パッチン錠付コンテナー
パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33478846
05H型
16.6
584×397×119
¥8,470
取扱い終了
33478855
9H型
8.5
368×278×136
¥6,480
取扱い終了
33478873
20H型
18.9
476×376×169
¥8,350
取扱い終了
33478907
36H型
35
506×345×277
¥10,800
取扱い終了
33478916
56H型
-
-
¥12,700
取扱い終了
33478925
75H型
54
656×456×356
¥63,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください