曜日別特売

ハイプレッシャージャッキ

ハイプレッシャージャッキ - アズワンハイプレッシャージャッキ - アズワン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
ストローク(mm)
質量(kg)
電源
プレート寸法(mm)
設定圧力範囲
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33516497J-11-1187-01200×160×3700~10014なし80×800~1000kg/cm2(遺留針付き)レンタル品はこちら
283,000
282,000
310,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33516506J-151-313-01320×350×5600~15056なし110×1000~15t/cm2(遺留針付き)レンタル品はこちら
362,000
361,000
397,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33516533J-2D2-7852-01405×304×4160~10020AC100V 50/60Hz110×1000~2000kg/cm2-
677,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33516551J-35-3097-01-------
217,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33516533J-2D19985219J-2DSJ-2D ハイプレッシャージャッキJ-2DS アズワン 19985219ハイプレッシャージャッキJ-2DSアズワン1個
681,000
欠品中
税込749,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする