アズワン
ハンドプレス(本体のみ)
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ
ベース/ベークライト
アズワン品番
1-312-01
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33516576
本体
¥
63,500
¥
63,400
¥
69,740
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000