CC印(ニッカトー)
アルミナボール
耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。
U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
質量(kg)
1
硬さ(Hv)
17.2GPa(1750kgf/mm2)
化学組成
Al
2
O
3
/99.9%
破壊靭性
3.5MPa√m
密度(g/cm
3
)
3.9
からずり磨耗率(ppm/h)
6
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33518064
SSA-999W-5
5-4058-01
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
33518091
SSA-999W-10
5-4058-02
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
当日出荷
33518116
SSA-999W-15
5-4058-03
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
当日出荷
33518134
SSA-999W-20
5-4058-04
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
当日出荷
33518161
SSA-999W-25
5-4058-05
¥
32,400
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください