アズワン
ポリエチレン網ふるい
全てポリエチレン製ですので、器・網に錆付が出ません。
内容量
1個
注意
※温度変化で線径が多少伸び縮みします。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
線径(Φ)
メッシュ
内径×高さH(Φmm×mm)
目開き
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33423031
フタ
5-4004-22
-
-
-
-
(外径)212×(高さ)19×(厚み)4
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
33422855
200目
5-4004-01
86
156×100
200×100
112
-
¥
9,800
取扱い終了
33422864
180目
5-4004-02
86
144×100
200×100
122
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
33422873
150目
5-4004-04
86
120×102
200×100
143
-
¥
9,000
取扱い終了
33422882
140目
5-4004-05
86×106
112×90
200×100
155
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
33422891
120目
5-4004-06
106×122
96× 76
200×100
181
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
33422907
100目
5-4004-07
122
83× 64
200×100
224
-
¥
9,000
取扱い終了
33422916
80目
5-4004-08
122×150
67× 61
200×100
261
-
¥
9,000
取扱い終了
33422925
70目
5-4004-09
150
59× 56
200×100
292
-
¥
9,000
取扱い終了
33422934
60目
5-4004-10
173
50× 47
200×100
351
-
¥
9,000
取扱い終了
33422943
50目
5-4004-11
212
42× 40
200×100
407
-
¥
9,000
取扱い終了
33422952
40目
5-4004-12
244
34× 32
200×100
526
-
¥
9,000
取扱い終了
33422961
30目
5-4004-13
298
25× 23
200×100
760
-
¥
9,000
取扱い終了
33422977
24目
5-4004-14
345
20
200×100
925
-
¥
9,800
取扱い終了
33422986
18目
5-4004-15
345
16
200×100
1242
-
¥
9,800
取扱い終了
33422995
14目
5-4004-16
545
12
200×100
1572
-
¥
9,800
取扱い終了
33423004
8目
5-4004-17
545
7
200×100
3083
-
¥
9,800
取扱い終了
33423013
5目
5-4004-18
770
5
200×100
4310
-
¥
9,800
取扱い終了
33423022
受器
5-4004-21
-
-
-
-
(外径)207×(高さ)90
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください