曜日別特売

赤ゴム栓

赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン赤ゴム栓 - アズワン
(59件のレビュー)
材質天然ゴム
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
上径×下径×高さH(mm)
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334628950号1個6-337-21Φ13×Φ10×18131018
25
24
26(税込)
当日出荷
334621431号1個6-337-01Φ16×Φ12×20161220
30
29
32(税込)
当日出荷
334621862号1個6-337-02Φ18×Φ14×20181420
31
30
33(税込)
当日出荷
334622223号1個6-337-03Φ19×Φ15×22191522
36
35
39(税込)
当日出荷
334622564号1個6-337-04Φ20×Φ16×24201624
42
41
45(税込)
当日出荷
334623015号1個6-337-05Φ22×Φ19×26221926
50
49
54(税込)
当日出荷
334623446号1個6-337-06Φ23×Φ20×26232026
55
54
59(税込)
当日出荷
334623717号1個6-337-07Φ25×Φ21×28252128
64
63
69(税込)
当日出荷
334624148号1個6-337-08Φ28×Φ23×30282330
85
84
92(税込)
当日出荷
334624419号1個6-337-09Φ30×Φ25×30302530
100
99
109(税込)
当日出荷
3346248410号1個6-337-10Φ32×Φ27×32322732
128
127
140(税込)
当日出荷
3346251111号1個6-337-11Φ35×Φ28×35352835
140
139
153(税込)
当日出荷
3346256312号1個6-337-12Φ37×Φ32×35373235
170
168
185(税込)
当日出荷
3346260613号1個6-337-13Φ39×Φ34×35393435
185
183
201(税込)
当日出荷
3346263314号1個6-337-14Φ41×Φ37×38413738
250
248
273(税込)
当日出荷
3346267615号1個6-337-15Φ43×Φ39×38433938
260
257
283(税込)
当日出荷
3346270316号1個6-337-16Φ46×Φ41×41464141
300
297
327(税込)
当日出荷
3346274617号1個6-337-17Φ49×Φ43×42494342
330
327
360(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
3346278218号1個6-337-18Φ52×Φ46×44524644
410
406
447(税込)
当日出荷
3346282519号1個6-337-19Φ56×Φ48×45564845
600
594
653(税込)
当日出荷
3346286120号1個6-337-20Φ59×Φ52×45595245
650
644
708(税込)
当日出荷
334629311号1袋(11個)9-861-01Φ16×Φ12×20161220
300
297
327(税込)
当日出荷
334629652号1袋(11個)9-861-02Φ18×Φ14×20181420
310
307
338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
334630013号1袋(11個)9-861-03Φ19×Φ15×22191522
360
356
392(税込)
当日出荷
334630534号1袋(11個)9-861-04Φ20×Φ16×24201624
420
416
458(税込)
当日出荷
334630875号1袋(11個)9-861-05Φ22×Φ19×26221926
500
495
545(税込)
当日出荷
334631236号1袋(11個)9-861-06Φ23×Φ20×26232026
550
545
600(税込)
当日出荷
334631577号1袋(11個)9-861-07Φ25×Φ21×28252128
640
634
697(税込)
当日出荷
334631938号1袋(11個)9-861-08Φ28×Φ23×30282330
850
842
926(税込)
当日出荷
334632279号1袋(11個)9-861-09Φ30×Φ25×30302530
1,000
990
1,089(税込)
当日出荷
3346326310号1袋(11個)9-861-10Φ32×Φ27×32322732
1,280
1,267
1,394(税込)
当日出荷
3346330611号1袋(11個)9-861-11Φ35×Φ28×35352835
1,400
1,386
1,525(税込)
当日出荷
3346334212号1袋(11個)9-861-12Φ37×Φ32×35373235
1,700
1,683
1,851(税込)
当日出荷
3346338513号1袋(11個)9-861-13Φ39×Φ34×35393435
1,850
1,832
2,015(税込)
当日出荷
メーカー直送
3346341214号1袋(11個)9-861-14Φ41×Φ37×38413738
2,500
2,475
2,723(税込)
当日出荷
3346345515号1袋(11個)9-861-15Φ43×Φ39×38433938
2,600
2,574
2,831(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 職場用に

手術時に使用する器具を洗浄する時に洗浄水が器具の中に入らないようにする栓として使っています。器具メーカーの純正品がそもそも存在しなくて穴にフィットするゴム栓が安価で必要な数だけで購入出来てよかったです。

対象商品 : 33462371
2024-01-29
用途: 一緒に購入した平底フラスコに使用します。

フラスコに丁度適していて、早く届いたので良かった。

対象商品 : 33462344
2023-07-18
用途: ペットボトルロケットの発射口に使用
サービス業

500mlペットボトルに対して、サイズもぴったりで十分楽しめそうです。金額も満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 33462414
2022-11-14
用途: 少し大きめの瓶に、穴が開いてるので。
日吉神社サービス業

植木鉢の水抜きの穴をふさいで、水生植物を育てるのが目的です。

2が参考にしています
対象商品 : 33462256
2023-01-05
用途: 試験管の栓に
その他業種

しっかりと試験管に栓をすることができて、漏れることもなかった。

対象商品 : 33462143
2022-07-22
用途: パイプの栓
有限会社西潟製作所

NC旋盤でパイプを切断際に切削油がパイプエンドから漏れないようにするために使っています。本来の使い方ではないですが、コスパとゴムに弾力性が非常に助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 33462746
2022-05-02
用途: タンクの止水栓として
cloudled製造業

一昔前はどこであったのに最近のホームセンターには無くて困っていました。
モノタロウさんで多種類の商品の取扱いがあり、欲しいサイズもあって、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33462256
2022-07-21
用途: ラジエーター、マフラーの清掃

色々なサイズがあるのが良い。
ラジエーター内の洗浄や2st用チャンバー内の清掃用に購入しました。
薬剤を入れておくのに使用します。
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
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする