曜日別特売

フリーヘッド自在型スタンド

フリーヘッド自在型スタンド - アズワンフリーヘッド自在型スタンド - アズワン

●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。

材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33475285ANB型
64,000
63,360
69,696(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする