アズワン
大型スタンド
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質
ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約4.2
高さ(mm)
900
シャフト径(Φmm)
16
ベース寸法(mm)
[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)
Φ16×900
アズワン品番
4-3042-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33475671
BS型
¥
41,700
¥
41,600
¥
45,760
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000