アズワン
U型スタンド
材質
鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品
ムッフ1個
質量(kg)
約4
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)
287×175(内寸)
アズワン品番
6-424-01
台座形状
U形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33475705
-
¥
18,700
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000