曜日別特売
(2件のレビュー)
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足内容量1個
全6種類を絞り込む
材質(支柱)
高さ(mm)
質量(kg)
シャフト径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(支柱)
高さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33476186小型スチール60016-426-0310
2,950
2,940
3,234(税込)
当日出荷
33476152中型スチール7501.56-426-0210
3,950
3,940
4,334(税込)
当日出荷
33476116大型スチール100036-426-0113
6,400
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
33476082小型ステンレス(SUS304)60011-9789-0310
4,700
4,690
5,159(税込)
当日出荷
33476055中型ステンレス(SUS304)7501.51-9789-0210
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
33476012大型ステンレス(SUS304)100031-9789-0113
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33476152
2021-01-16
用途: 実験用
サービス業

シッカリとしていてグラつきガタつきは無しでした。
スタンドは良いものを購入した方が良いですね。

対象商品 : 33476116
2014-06-03
用途: 調査
株式会社 LSCIENCE

別売りでもいいのですが、出来ればクランプなどをセットで用意して欲しかった。
どれが合うのかいちいち調べるのが邪魔くさい。

6が参考にしています
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
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする