曜日別特売

組立棒(パイプキャップ付き)

組立棒(パイプキャップ付き) - アズワン組立棒(パイプキャップ付き) - アズワン
(3件のレビュー)

ユニットスタンド等の組立に使用します。
ユニットスタンドの標準品です。

付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
材質
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
外径×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33473797C300ステンレス(SUS304)30013×3006-397-01
390
389
428(税込)
当日出荷
33473833C500ステンレス(SUS304)50013×5006-397-02
600
599
659(税込)
当日出荷
33473867C800ステンレス(SUS304)80013×8006-397-03
920
919
1,011(税込)
当日出荷
33473894C1000ステンレス(SUS304)100013×10006-397-04
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
33473937C1200ステンレス(SUS304)120013×12006-397-05
1,400
1,390
1,529(税込)
当日出荷
33473964C1500ステンレス(SUS304)150013×15006-397-06
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
33473991C2000ステンレス(SUS304)200013×20006-397-07
2,250
2,240
2,464(税込)
当日出荷
33474034C2500ステンレス(SUS304)250013×25006-397-08
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
地域運賃
33474061C3000ステンレス(SUS304)300013×30006-397-09
3,300
3,290
3,619(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33474104エコノミーCS500スチール(ステンレス巻溶着)50013×5006-397-11
480
479
527(税込)
翌々日出荷
33474147エコノミーCS1000スチール(ステンレス巻溶着)100013×10006-397-12
900
899
989(税込)
当日出荷
33474174エコノミーCS1200スチール(ステンレス巻溶着)120013×12006-397-13
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33474217エコノミーCS1500スチール(ステンレス巻溶着)150013×15006-397-14
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33473833
2022-03-12
用途: 製作物部材
製造業

製作物の寸法に合う500㎜部材であったため特別運賃もかからず購入できた。
パイプを脚に使用することからキャップ付であったことがうれしい。

対象商品 : 33473797
2021-04-16
用途: キャンプ用のイスの補修
その他業種

キャンプ用のイス(ヘリノックスのコピー商品)の脚が曲がってしまったので、径が同じこちらのパイプを購入しました。
曲がってしまったパイプはアルミ製なので当然重たくなってしまいますが、30cmほどのパイプ1本分なのでイス全体の重さにはたいした影響はないです。
パイプカッターで簡単に切れるところも良いです。

対象商品 : 33473964
2016-06-02
用途: 釣り関係に使用

シッカリしていて、丈夫でした。
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
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする