アズワン
両開クランプ
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品
耐熱樹脂製スペア用キャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
締付範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33477525
大
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
特殊耐熱ビニール付
190
10~100
6-774-01
¥
4,200
¥
4,190
¥
3,398
アウトレット
¥
3,738
(税込)
当日出荷
残り1点です
33477561
中
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
165
5~ 80
6-774-02
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
33477595
小
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
125
3~ 50
6-774-03
¥
3,900
¥
3,890
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください