曜日別特売

カットリング

カットリング - 野中理化器製作所カットリング - 野中理化器製作所カットリング - 野中理化器製作所カットリング - 野中理化器製作所カットリング - 野中理化器製作所カットリング - 野中理化器製作所カットリング - 野中理化器製作所
(3件のレビュー)

クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。

材質鉄(ユニクロームメッキ)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング内径(Φmm)
アズワン品番
柄径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33480666R-5506-420-01Φ9×210
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33480745R-6606-420-02Φ9×210
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33480815R-8806-420-03Φ9×210
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33480903R-9906-420-04Φ9×210
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33480982R-101006-420-05Φ9×240
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33481052R-131306-420-06Φ9×240
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33481131R-161606-420-07Φ9×240
1,760
1,742
1,916(税込)
当日出荷
33481201R-181806-420-08Φ9×240
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33480745
2023-04-12
用途: 実験用

器を安定させるために使用。特殊サイズなのでピッタリではなかったですが、なんとか使えました。

対象商品 : 33480745
2017-01-19
用途: 丸底フラスコを平台スタンドに固定する際、下部の支えとして。

フラスコのサイズに対してカットリングのサイズがどれがベストかわからなかったのですが、そういうものだったらすみません。
フラスコをバーナーで炙っている熱でメッキがブツブツと膨れてしまいました。

対象商品 : 33480745
2015-11-27
用途: 筒井理化学器械㈱の金属粉のかさ密度測定用の漏斗(JIS Z2504-2012)の乗せ台の代用品
東邦チタニウム株式会社製造業

種類が内径が5mm単位でしか、なかったので、漏斗の直径φ55より大きいφ60を選択しました。ゴトク(三脚)の形状も探したのですが、簡易型の間に合わせのため、カットリングに穴空きプレートを載せる方法で組み立ててみます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする