曜日別特売

ニトフロン 粘着テープ903

ニトフロン 粘着テープ903 - アズワン

各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。

特性耐熱性
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335153250.13厚X191個19100.131807-328-02
2,860
2,850
3,135(税込)
当日出荷
33514957幅38×厚0.08mm1巻--0.08-1-8853-01
5,450
取扱い終了
33514993幅38×厚0.13mm1巻--0.13-1-8853-02
7,240
取扱い終了
33515036幅38×厚0.18mm1巻--0.18-1-8853-03
9,000
取扱い終了
33515063幅50×厚0.08mm1巻--0.08-1-8954-01
6,990
取扱い終了
33515106幅50×厚0.13mm1巻--0.13-1-8954-02
8,640
取扱い終了
33515133幅50×厚0.18mm1巻--0.18-1-8954-03
11,100
取扱い終了
335151760.08厚X131個----7-327-01
1,490
取扱い終了
335152120.13厚X131個--0.13-7-327-02
1,640
取扱い終了
335152460.18厚X131個--0.18-7-327-03
2,180
取扱い終了
335152910.08厚X191個--0.08-7-328-01
2,160
取扱い終了
335153610.18厚X191個--0.18-7-328-03
3,250
取扱い終了
335153950.08厚X251個--0.08-7-329-01
2,730
取扱い終了
335154310.13厚X251個--0.13-7-329-02
3,260
取扱い終了
335154740.18厚X251個--0.18-7-329-03
4,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33514957幅38×厚0.08mm02340712No.903UL幅38×厚0.08mm ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340712ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
4,728
税込5,201
注文コードが変わりました。
33514993幅38×厚0.13mm02340782No.903UL幅38×厚0.13mm ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340782ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
5,898
税込6,488
注文コードが変わりました。
33515036幅38×厚0.18mm02340852No.903UL幅38×厚0.18mm ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340852ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
8,998
税込9,898
注文コードが変わりました。
33515063幅50×厚0.08mm02340721No.903UL幅50×厚0.08mm ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340721ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
6,398
税込7,038
注文コードが変わりました。
33515106幅50×厚0.13mm02340791No.903UL幅50×厚0.13mm ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340791ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
7,398
税込8,138
注文コードが変わりました。
33515133幅50×厚0.18mm02340861No.903UL幅50×厚0.18mm ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340861ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
9,598
税込10,558
注文コードが変わりました。
335151760.08厚X1302340676No.903UL0.08厚X13 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340676ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
335152120.13厚X1302340746No.903UL0.13厚X13 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340746ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変わりました。
335152460.18厚X1302340816No.903UL0.18厚X13 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340816ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
2,698
税込2,968
注文コードが変わりました。
335152910.08厚X1902340685No.903UL0.08厚X19 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340685ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
2,098
税込2,308
注文コードが変わりました。
335153610.18厚X1902340825No.903UL0.18厚X19 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340825ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
4,198
税込4,618
注文コードが変わりました。
335153950.08厚X2502340694No.903UL0.08厚X25 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340694ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変わりました。
335154310.13厚X2502340764No.903UL0.13厚X25 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340764ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
3,998
税込4,398
注文コードが変わりました。
335154740.18厚X2502340834No.903UL0.18厚X25 ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工 02340834ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工1巻
4,798
税込5,278
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする