寺岡製作所
導電性アルミ箔両面テープ
用途
電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。
基材
アルミニウム箔
特性
導電性
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
6-6928-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
特性
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33517897
NO.791
アルミニウム箔
アクリル系
導電性
10
20
0.14
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください