曜日別特売

洗浄用バスケット

洗浄用バスケット - アズワン
(1件のレビュー)
アズワン品番4-118-01材質PE(ポリエチレン)形状角型高さ(mm)248内寸法(mm)上部/305×460mm、下部/265×420mm、高さ/180mm外形寸法(幅W×奥行D)(mm)345×500外寸法(mm)345×500×248外径(上部/下部)(Φmm)305/265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33469965K-50
3,130
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33469965K-503713177110230000BL502K-50 水切り籠 サンコー(三甲) 37131771水切り籠サンコー(三甲)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33469965
2017-01-14
用途: シリンダー巻き付けの保管、運搬。

持ち手があるので非常に運搬しやすい。上辺と底辺が同じずん胴タイプもあると良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする