曜日別特売

テーブルブラシペア

テーブルブラシペア - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)
アズワン品番8-424-01材質ホウキ(甲)PP・(毛)PET、ちりとり(PP)寸法(mm)162×149×22種類テーブルホウキ毛丈(mm)60毛幅(mm)145商品タイプホウキ+チリトリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33482477-
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33482477
2016-07-11
用途: 作業台の清掃
製造業

テーブルの上の掃き掃除ささっとはき残しがないので使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする