曜日別特売

検知管

検知管 - ガステック検知管 - ガステック検知管 - ガステック検知管 - ガステック検知管 - ガステック検知管 - ガステック検知管 - ガステック検知管 - ガステック
(17件のレビュー)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
※#:送入法、##:換算計数使用、###:換算スケール使用
※換算で他のガスを測定する場合、固定の換算係数や換算スケールを用いる関係上、一般の検知管と同等な精度が得られない場合があります。従いまして、換算により得られた測定値は参考値としてお取り扱い下さい。
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
対象ガス
測定範囲(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208726352021本-2-8872-19ヒ素0.01~0.3mg/L
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
208726442031本-2-8872-20水銀(0.005)~0.04mg/l
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
20872662211LL1本-2-8872-08溶存硫化物0.5~20
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
208726872181本-2-8872-02溶存オゾン1~10mg/L
3,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
20872696221L1本-2-8872-10塩化物イオン25~1000 mg/L
2,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
028398031L1箱(10本)--一酸化炭素2.5~2000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
20872705221LL1本-2-8872-11塩化物イオン10~200mg/L
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
208727142221本-2-8872-04遊離残留塩素0.1~10mg/L
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
208727482811本-2-8872-142価鉄5~50mg/L
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
21325264221C1本-2-8872-21塩分(ソルテック用)0.01~0.8mg/L Cl-
12,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
334885671801箱(10本)-9-800-11イソプロピルアミン5.5~110
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334886033M1箱(10本)-9-800-15アンモニア10~1000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334886463La1箱(10本)-9-800-16アンモニア2.5~200
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334886913L1箱(10本)-9-800-17アンモニア0.5~78
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334887431LL1箱(10本)-9-800-30一酸化炭素5~50
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
33488795101箱(10本)-9-800-33窒素酸化物(分離定量用)2.5~200
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
334888311121箱(10本)-9-800-36エタノール0.01~7.5%
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
33488883112L1箱(10本)-9-800-37エタノール50~2000
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
334890141381箱(10本)-9-800-56ジクロロメタン20~500
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
3348906614M1箱(10本)-9-800-57塩化水素10~1000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
3348911114L1箱(10本)-9-800-58塩化水素0.2~76
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334892068La1箱(10本)-9-800-64塩素(臭素)0.1~16(0.05~0.8)
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
3348924218L1箱(10本)-9-800-66オゾン0.025~6
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
33489294811箱(10本)-9-800-69酢酸1~100
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
3348933731B1箱(5本)-9-800-91酸素3~24%
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
3348938261箱(10本)-9-801-31水蒸気0.5~32mg/L
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
3348943411L1箱(10本)-9-801-41窒素酸化物0.04~16.5
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
334895221221箱(10本)-9-801-58トルエン5~690
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334895655Lb1箱(10本)-9-801-63二酸化イオウ0.05~10
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
334896172H1箱(10本)-9-801-66二酸化炭素0.5~20%
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
334896532L1箱(10本)-9-801-67二酸化炭素0.13~6%
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
334897052LL1箱(10本)-9-801-68二酸化炭素300~5000
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33489741131箱(10本)-9-801-72二流化炭素0.63~100
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
33489793171箱(10本)-9-801-84フッ化水素0.25~100
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
33489827180L1箱(10本)-9-801-94ヘキサメチレンジアミン1.55~31
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
33489872911箱(10本)-9-802-08ホルムアルデヒド2~100
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
3348992491L1箱(10本)-9-802-09ホルムアルデヒド0.1~40
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33489967111L1箱(10本)-9-802-18メタノール、エチレンクロロヒドリン20~1000(メタノール)、80~200(エチレンクロロヒドリン)
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
33490003711箱(10本)-9-802-25メチルメルカプタン0.25~140
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334900554H1箱(10本)-9-802-31硫化水素10~4000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334900914M1箱(10本)-9-802-32硫化水素12.5~500
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334901434L1箱(10本)-9-802-33硫化水素1~240
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334901864LL1箱(10本)-9-802-34硫化水素0.25~120
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334902314HM1箱(10本)-9-802-39硫化水素25~1600
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
334902748HH1箱(10本)-9-802-40塩素1.5~30%
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
33490317122L1箱(10本)-9-802-44トルエン1~100
2,700
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
334903622HT1箱(10本)-9-802-45二酸化炭素10~100%
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
334903964LT1箱(10本)-9-802-46硫化水素0.1~4
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33490441321箱(10本)-9-802-65過酸化水素0.5~10
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
3349048470L1箱(10本)-9-802-71メルカプタン類0.1~8
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 作業環境測定
三精塗料工業株式会社

いつもはガスクロで分析しているが、作業場で簡便的に測定するには便利。
感度的にも違和感なく使えている。

対象商品 : 33490931
2023-08-14
用途: 工場事務所の衛生環境の計測

工場事務所の衛生環境の計測の為に購入しました
簡単に使用出来、全く問題ありません
デジタル式もありましたが納期が掛かり高価であったため、こちらを選定しました

対象商品 : 38286893
2023-08-29
用途: 機器のオゾン発生具合の確認
製造業

使用方法が簡単で結果もわかりやすく使いやすい製品です。

対象商品 : 33489242
2021-10-26
用途: ガス実験
さくら株式会社製造業

なれているので使いやすい。が、多量に使うので
高価である。

対象商品 : 33489242
2021-03-19
用途: 装置開発で使用

商品や物流に問題はないです。
モノタロウのアプリの使いやすさが秀逸なのに、登録数の問題なのか絞り込みで一部の種類しか出てきません。
160件も種類あってそれぞれ異なる品番や濃度だと全く絞り込みが使えず、探し出すのにかなり苦労します。
これは解決できる問題だと思いますので、すぐにでも取り組んでいただけると幸いです。(他商品にも水平展開できる)

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 33488743
2020-03-06
用途: 空気環境測定に使用
サービス業

ビル管理担当者からは使いやすいので継続的な購入希望ありました。

2が参考にしています
対象商品 : 33491017
2020-02-08
用途: 植物の光合成実験に使う

300~5000ppmの検知管に比べて200~4000ppmは着色の色調がはっきりしていて、分かりやすかったので良かった。

対象商品 : 33488743
2019-11-23
用途: 炭酸ガス発生機のメンテナンス時
イトウ工業建設業・工事業

とても、コンパクトで、使いやすくて、見やすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする