ステンレスパンチングワゴン

ステンレスパンチングワゴン - アズワンステンレスパンチングワゴン - アズワン

無塵環境仕様のパンチングワゴン。
天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。

材質ステンレスキャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm棚板耐荷重(kg)10奥行(mm)450間口(mm)600全高(mm)835内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33444433SS-2P約1029-5043-01
50,600
50,500
55,550(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33444442SS-3P約1239-5043-02
60,800
60,700
66,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする