曜日別特売

ステンレスパンチングワゴン

ステンレスパンチングワゴン - アズワンステンレスパンチングワゴン - アズワンステンレスパンチングワゴン - アズワンステンレスパンチングワゴン - アズワンステンレスパンチングワゴン - アズワン

天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。

材質
ステンレス
※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33175222500PS約71-9105-01
34,000
33,900
37,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33444311500P約79-5039-01
30,800
30,700
33,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33175231550PS約7.51-9105-02
41,000
40,900
44,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33444327550P約7.59-5040-01
37,800
37,700
41,470(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする