曜日別特売

ウェハートレー

ウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegrisウェハートレー - Entegris
(5件のレビュー)

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。

材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)内容量1個
注意
※3.5・5・6インチのガリウムひ素ウェハーを収納する場合は、LDPE(低密度ポリエチレン)のスプリングを使用してください。
全26種類を絞り込む
内容
適合ウェハー寸法(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容
アズワン品番
適合ウェハー寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33465232H22-10-0615トレー9-3059-0125.4(1″)
470
469
516(税込)
当日出荷
33464733H22-50-0615トレー9-3052-01125 (4.92″)
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
33464663H22-60-0615トレー9-3051-01150 (5.9″)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33465266H22-101-0615カバー9-3059-0225.4(1″)
510
509
560(税込)
当日出荷
33464767H22-501-0615カバー9-3052-02125 (4.92″)
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33464681H22-601-0615カバー9-3051-02150 (5.9″)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33464776H22-502-0615スプリング9-3052-03125 (4.92″)
1,010
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
33464706H22-602-0615スプリング9-3051-03150 (5.9″)
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33465117H22-201-0615カバー9-3057-0250.8(2″)
290
取扱い終了
代替品有
33465065H22-252-0615スプリング9-3056-0363.5(2.5″)
610
取扱い終了
代替品有
33465162H22-15-0615トレー9-3058-0138.1(1.5″)
400
取扱い終了
33465092H22-20-0615トレー9-3057-0150.8(2″)
610
取扱い終了
33465022H22-25-0615トレー9-3056-0163.5(2.5″)
590
取扱い終了
33464952H22-30-0615トレー9-3055-0176.2(3″)
550
取扱い終了
33464873H22-35-0615トレー9-3054-0190 (3.54″)
950
取扱い終了
33464803H22-40-0615トレー9-3053-01100 (3.94″)
520
取扱い終了
33465187H22-151-0615カバー9-3058-0238.1(1.5″)
400
取扱い終了
33465047H22-251-0615カバー9-3056-0263.5(2.5″)
500
取扱い終了
33464961H22-301-0615カバー9-3055-0276.2(3″)
720
取扱い終了
33464907H22-351-0615カバー9-3054-0290 (3.54″)
1,310
取扱い終了
返品不可
33464837H22-401-0615カバー9-3053-02100 (3.94″)
560
取扱い終了
33465214H22-152-0615スプリング9-3058-0338.1(1.5″)
280
取扱い終了
33465144H22-202-0615スプリング9-3057-0350.8(2″)
240
取扱い終了
33464995H22-302-0615スプリング9-3055-0376.2(3″)
290
取扱い終了
返品不可
33464925H22-352-0615スプリング9-3054-0390 (3.54″)
1,130
取扱い終了
33464855H22-402-0615スプリング9-3053-03100 (3.94″)
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33465117H22-201-061512109495H22-201-0615画像準備中ウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用フロロウエアー/インテグリス1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33465065H22-252-061520913334H22-252-0615H22-252-0615 ウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用 フロロウエアー/インテグリス 20913334ウェハートレー スプリング 63.5mm 2.5″ 用フロロウエアー/インテグリス1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-23
用途: ウエハ保存
その他業種

製品内部にシールが強力に貼り付けてあり使えません。10年前からの問題みたいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 33464663
2023-11-28
用途: 四角いガラス基板の収納
華為技術日本株式会社製造業

ほどよいサイズ感で、トレー、カバーと非接触で収納できてバッチリです。

対象商品 : 33464803
2022-03-10
用途: シリコン基板の送付

ちゃんと真空パッキン内でSi基板を保持してくれました。

対象商品 : 33464803
2018-09-13
用途: Siウエハの保管

他の方も書いておられますが、ウエハケースの内側にシールを貼る、というのは問題外だと思います。しかもはがす時に綺麗にはがせないため、エタノール等で入念にふき取りしないと使えません。以前のクレームがずいぶん前でしたので改善していると思っていましたが同様でした。このメーカ様(?御社?)はウエハトレイの使用環境をご存じなのか疑問に感じます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 33464952
2014-08-22
用途: ウェハの保管

商品が送られてきた際、むき出しの状態で段ボール箱に詰められてきました。メーカーは商品をきれいに洗浄してパックして納品しているはずですが、御社ではおそらくわざわざ袋を破いて取り出し、ウェハ接触面にシールまで貼っておられます。ウェハは汚れ、ゴミ厳禁です。封を開けたり内側にシールを貼るのは辞めていただきたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
確認させて頂きましたが、本商品は個包装の商品ではございませんでした。
トレー・カバー・スプリング各1個がセットになったクリーンパック仕様のものでしたら、現在取扱いがございます。
何卒よろしくお願い致します。
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
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする