曜日別特売

作業台

作業台 - アズワン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33413624SWRA-660-02-----
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413633SWRA-775-02-----
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413642SWRA-960-02-----
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413651SWRA-975-02-----
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413667SWRA-1260-02-----
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413676SWRA-1275-02-----
47,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413694SWRA-1575-02-----
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413703SWRA-1590-02-----
55,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413712SWRA-1860-02-----
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413721SWRA-1875-02-----
54,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413737SWRA-1890-02-----
58,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33413685SWRA-1560-02リノリューム天板(厚み22mm)600~9001500600約200
68,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33413624SWRA-660-0209335672SWRA-660-IISWRA-660-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335672軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
29,980
税込32,978
注文コードが変わりました
33413633SWRA-775-0209335663SWRA-775-IISWRA-775-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335663軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
34,980
税込38,478
注文コードが変わりました
33413642SWRA-960-0209335654SWRA-960-IISWRA-960-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335654軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
29,980
税込32,978
注文コードが変わりました
33413651SWRA-975-0209335645SWRA-975-IISWRA-975-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335645軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
35,980
税込39,578
注文コードが変わりました
33413667SWRA-1260-0209335636SWRA-1260-IISWRA-1260-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335636軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
36,980
税込40,678
注文コードが変わりました
33413676SWRA-1275-0209335627SWRA-1275-IISWRA-1275-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335627軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました
33413694SWRA-1575-0209335602SWRA-1575-IISWRA-1575-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335602軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
42,980
税込47,278
注文コードが変わりました
33413703SWRA-1590-0209335593SWRA-1590-IISWRA-1590-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335593軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
45,980
税込50,578
注文コードが変わりました
33413712SWRA-1860-0209335584SWRA-1860-IISWRA-1860-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335584軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました
33413721SWRA-1875-0209335575SWRA-1875-IISWRA-1875-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335575軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
43,980
税込48,378
注文コードが変わりました
33413737SWRA-1890-0209335566SWRA-1890-IISWRA-1890-02 軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 09335566軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業1台
49,980
税込54,978
注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする