アズワン
フレキシブルアーム型クランプ
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)
スチール(クロムメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
全長(mm)
柄径(Φmm)
柄長さ(mm)
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33481445
FAC-D2
1-7213-03
485
13
180
16~60
¥
4,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
33481524
FAC-D1
1-7213-04
470
13
180
10~45
¥
4,700
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
当日出荷
33481287
FAC-3
1-7213-01
505
13
180
5~80
¥
4,900
取扱い終了
33481366
FAC-2
1-7213-02
395
10
145
3~50
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください