アズワン
大型掛時計
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。使用温度範囲は-20℃~+60℃。
時計機械体はパッキンで保護され、ほこり・水滴などが入らない構造です。
配線工事が不要の電池式です。
アズワン品番
1-7274-01
材質
金属枠/ステンレス 、前面/飛散防止ガラス
寸法(mm)
Φ450×78
質量(kg)
3.1
機能
防雨型
サイズ(mm)
450×78
内容量
1個
注意
※強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所では使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33506891
KH411S
¥35,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください