曜日別特売
(2件のレビュー)

ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。

材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
標準流量(L/min)
全長(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
適合ハウジングサイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33398976PPS-10-114250632810インチ1-9008-02
500
499
549(税込)
当日出荷
33398985PPS-10-554250632810インチ1-9008-03
500
499
549(税込)
当日出荷
33398994PPS-10-10104250632810インチ1-9008-04
500
499
549(税込)
当日出荷
33399003PPS-10-20204250632810インチ1-9008-05
500
499
549(税込)
当日出荷
33399012PPS-10-50504250632810インチ1-9008-06
500
499
549(税込)
当日出荷
33399021PPS-20-118500632820インチ1-9008-09
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
33399037PPS-20-558500632820インチ1-9008-10
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
33399046PPS-20-10108500632820インチ1-9008-11
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
33399055PPS-20-20208500632820インチ1-9008-12
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
33399064PPS-20-50508500632820インチ1-9008-13
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33398994
2019-08-31
用途: 家庭用 井戸水をろ過
農・林・水産業

以前、家庭の井戸水が濁りフィルターを取り付けてから定期交換用に使用しました。問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33399046
2019-06-15
用途: 給水される水の中に含まれる異物を除去する時
栗田工業株式会社

20インチが在庫切れになることがあるので、緊急措置として、10インチを購入し2本つないで使用する。
つなぐ時にずれるのでずれないようなアダプタも取り扱ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
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
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする