室内CO2モニター

室内CO2モニター - マザーツール

室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

質量(g)181寸法165×22×80mm電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本(別売)またはACアダプター(付属)反応時間2分以内(63%応答)精度±50または±5%rdg分解能CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・ 10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50測定対象CO2・温度・換気率検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~3000アズワン品番1-9176-01補正機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33503163ZG106
25,800
25,542
28,096(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする