アズワン
ロングノズル付きエアガンセット
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番
1-5588-01
仕様
ロングノズル付エアガンセット
セット内容
エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質
(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)
ABS樹脂
ろ過精度(μm)
0.01
吐出口径(Φmm)
2×1穴
接続
M14 P=1.0メスネジ
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33476545
CAGNL-14
¥
18,480
¥
18,380
¥
20,218
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください